Punjač C-MULTI

Artikl br.: 081590 C-MULTI
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
  • Prihvat: Sučelje za Digimatic
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Tip CAS 18 V

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat Sučelje za Digimatic
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Tip CAS 18 V
Nazivni napon 100 V - 240 V
Mrežna frekvencija 50 Hz
maksimalna struja punjenja 0,8 A
Maksimalni broj mjesta za utovar 5
Duljina 151,8 mm
širina 47 mm
Visina 149,6 mm
Vrsta proizvoda Punjač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081590 C-MULTI
EAN / GTIN 4013674161126
Broj proizvođača 1001-0093

Opis

Izvedba:

Stanica za punjenje i njegu upravljana mikrokontrolorom za baterijske ćelije s nadzorom pojedinačnog kanala i prepoznavanjem kvara baterije. Prikaz statusa po kanalu za punjenje, automatsko isključivanje kanala za punjenje, zaštita od preopterećenja i punjenje za održavanje. Ulazni napon 100-240 V.
S inteligentnom tehnologijom punjenja „PERFECT 7” (brzo ispitivanje kapaciteta, nježno punjenje, analiza baterije, brzo punjenje, IQ isključivanje, dopunjavanje, održavanje punjenja) i LED indikatorom u 3 boje za očitavanje stanja ćelije.

Upotreba:

NiMH baterijske stanice za punjenje: 1 – 4 × micro AAA / mignon AA / baby C / mono D i 1 × 9V blok.

Pažnja:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu