Punjač 4SMART

Artikl br.: 081590 4SMART
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
  • Prihvat: Sučelje za Digimatic
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Tip CAS 18 V

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat Sučelje za Digimatic
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Tip CAS 18 V
Nazivni napon 100 V - 240 V
Mrežna frekvencija 50 Hz
maksimalna struja punjenja 0,5 A
Maksimalni broj mjesta za utovar 4
Duljina 119 mm
širina 67 mm
Visina 77,4 mm
Vrsta proizvoda Punjač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081590 4SMART
EAN / GTIN 4013674181544
Broj proizvođača 990-00113

Opis

Izvedba:

Stanica za punjenje i njegu upravljana mikrokontrolorom za baterijske ćelije s nadzorom pojedinačnog kanala i prepoznavanjem kvara baterije. Prikaz statusa po kanalu za punjenje, automatsko isključivanje kanala za punjenje, zaštita od preopterećenja i punjenje za održavanje. Ulazni napon 100-240 V.

Upotreba:

NiMH baterijske stanice za punjenje: 1 – 4 × Micro AAA / Mignon AA.

Pažnja:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu