Momentni ključ s digitalnim prikazom 200 Nm

Artikl br.: 656650 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 60,21 € kom.
  • 145,22 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (Nm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer momenta: Pritezanje udesno
  • Točnost mjerenja momenta: ±4
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 200 Nm
Smjer momenta Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta ±4 %
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Ukupna duljina L 474 mm
Područje okretnog momenta 40 Nm - 200 Nm
Područje okretnog momenta 30 lbfft - 150 lbfft
Razlučivost 1 Nm
Težina 1.100 g
Izlazni Četverokut 1/2 col
Prikaz digitalno
Aktivacijska signalizacija akustično; akustično
Princip aktiviranja mehanička aktivacija kratke putanje
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Priključak Pogonski četverokutnik (račna)
Mjerna tehnika mehaničko
Protokoliranje podataka ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja digitalni, podesivi
Odziv aktivirajući
Očitavanje Nm; lbfft; lbfin; kgfcm
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] 357 mm
Vrsta proizvoda Momentni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 656650 200
EAN / GTIN 4045197683298
Broj proizvođača 656650 200

Opis

Izvedba:

Praktičan i vrlo kompaktan momentni ključ s jednim krakom, samoaktivirajuć. Podešavanje se odvija pomoću digitalnog prikaza (OLED zaslon s prikazom baterije, puni se pomoću mini USB kabela). Mjerna jedinica se može jednostavno promijeniti pomoću tipke s više funkcija. Izuzetno velika točnost ponavljanja, budući da su upotrijebljeni isključivo kvalitetni materijali i posebno obrađeni te pripremljeni potrošni dijelovi poput tlačnih opruga. Zvučni i osjetni efekt klika osigurava posebno spretno i točno podešavanje željene vrijednosti momenta.
Zvučni i osjetni efekt klika osigurava posebno spretno i točno namještanje željene vrijednosti momenta.
  • Čvrsta račna, mogućnost prespajanja/prekopčavanja.
  • Otporna, snažna čelična cijev (kaljena i tvrdo kromirana), u tankoj izvedbi.
  • OLED zaslon s prikazom vrijednosti, statusa baterije i mjerne jedinice.
  • Mini USB priključak za punjenje baterije.
  • Ručka, ergonomski izvedena. Vijenac sprječava klizanje. Zabrtvljena za zaštitu od prašine i tekućine.
  • Prikaz deblokade mehanizma namještanja vidljiv je iz svakog položaja.

Mjerne jedinice: Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.
Fiksno ugrađena račna - samo za desni hod.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Upotreba:

Za srednje do veće serije.

Standard:

Ispitano u skladu s DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Opseg isporuke:

Mini USB kabel za punjenje za OLED zaslona.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu