Momentni ključ s digitalnim prikazom 50 Nm

Artikl br.: 656650 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 139,39 € kom.
  • 57,88 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (Nm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer momenta: Pritezanje udesno
  • Točnost mjerenja momenta: ±4
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    maskimalan okretni moment 50 Nm
    Smjer momenta Pritezanje udesno
    Točnost mjerenja momenta ±4 %
    Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
    Ukupna duljina L 340 mm
    Područje okretnog momenta 10 Nm - 50 Nm
    Područje okretnog momenta 7 lbfft - 37 lbfft
    Razlučivost 0,5 Nm
    Težina 820 g
    Izlazni Četverokut 3/8 col
    Prikaz digitalno
    Aktivacijska signalizacija akustično; akustično
    Princip aktiviranja mehanička aktivacija kratke putanje
    Opskrba energijom Akumulatorski pogon
    Priključak Pogonski četverokutnik (račna)
    Mjerna tehnika mehaničko
    Protokoliranje podataka ne
    Podešavanje vrijednosti aktiviranja digitalni, podesivi
    Odziv aktivirajući
    Očitavanje Nm; lbfft; lbfin; kgfcm
    Mjerni postupak Zakretni moment
    Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
    Standard DIN EN ISO 6789
    Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] 228 mm
    Vrsta proizvoda Momentni ključ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 656650 50
    EAN / GTIN 4045197683274
    Broj proizvođača 656650 50

    Opis

    Izvedba:

    Praktičan i vrlo kompaktan momentni ključ s jednim krakom, samoaktivirajuć. Podešavanje se odvija pomoću digitalnog prikaza (OLED zaslon s prikazom baterije, puni se pomoću mini USB kabela). Mjerna jedinica se može jednostavno promijeniti pomoću tipke s više funkcija. Izuzetno velika točnost ponavljanja, budući da su upotrijebljeni isključivo kvalitetni materijali i posebno obrađeni te pripremljeni potrošni dijelovi poput tlačnih opruga. Zvučni i osjetni efekt klika osigurava posebno spretno i točno podešavanje željene vrijednosti momenta.
    Zvučni i osjetni efekt klika osigurava posebno spretno i točno namještanje željene vrijednosti momenta.
    • Čvrsta račna, mogućnost prespajanja/prekopčavanja.
    • Otporna, snažna čelična cijev (kaljena i tvrdo kromirana), u tankoj izvedbi.
    • OLED zaslon s prikazom vrijednosti, statusa baterije i mjerne jedinice.
    • Mini USB priključak za punjenje baterije.
    • Ručka, ergonomski izvedena. Vijenac sprječava klizanje. Zabrtvljena za zaštitu od prašine i tekućine.
    • Prikaz deblokade mehanizma namještanja vidljiv je iz svakog položaja.

    Mjerne jedinice: Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.
    Fiksno ugrađena račna - samo za desni hod.

    Funkcija:

    Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

    Upotreba:

    Za srednje do veće serije.

    Standard:

    Ispitano u skladu s DIN EN ISO 6789.

    Podaci:

    Legenda za nacrt i formulu:

    l1 = duljina ručke bez utičnog alata
    l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
    l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
    l4 = razmak utičnog alata
    L = ukupna duljina alata
    T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
    T2 = propisani okretni moment

    Opseg isporuke:

    Mini USB kabel za punjenje za OLED zaslona.

    Napomena:

    Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu