{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 500 Nm | |
Smjer momenta | Desno i lijevo povlačenje | |
Točnost mjerenja momenta | ±2 %; ±3 % | |
Točnost mjerenja okretnog kuta | ±1 % | |
Točnost mjerenja okretnog kuta | ±1 stupanj | |
Mogućnost zamjene alata | Utični alat | |
Prihvat | USB međusklop; Bluetooth prihvat | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 950 mm | |
Područje okretnog momenta | 100 Nm - 500 Nm | |
Područje okretnog momenta | 74 lbfft - 367 lbfft | |
Područje okretnog momenta | 885 lbfin - 4.425 lbfin | |
Razlučivost | 0,1 Nm | |
Rezolucija kuta | 0,1 stupanj | |
Težina | 3.100 g | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
Prikaz | digitalno | |
Aktivacijska signalizacija | haptičko; akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | vibracijski motor | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 3,4 Ah | |
Nazivni napon | 3,6 V | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | elektronički | |
Protokoliranje podataka | da | |
Dijagonala ekrana | 2,8 col | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | digitalni, podesivi | |
Odziv | pokazni | |
Očitavanje | Nm; lbfft; lbfin | |
Mjerni postupak | Okretni moment; Moment ključ | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 865 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 655013 500 | |
EAN / GTIN | 4067263290513 | |
Broj proizvođača | 655013 500 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Elektronički momentni ključ 500 Nm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
1.173,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
1.173,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
Protokoliranje podataka | da | da |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | Mrežni pogon |
maskimalan okretni moment | 500 | 500 |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | Ispitni protokol proizvođača |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | Pogonski četverokutnik (račna) |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | digitalni, podesivi | digitalni, podesivi |