{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 41 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
⌀ na strani pogona | 60 mm | |
Duljina | 57 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 652010 41 | |
EAN / GTIN | 14991644410290 | |
Broj proizvođača | 16400M 41MM |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() IMPACT 6-kutni nastavak, 3/4 cola 41 mm
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
32,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
453 dijelovi na zalihi
29,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 60 | 60 |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/4 | 3/4 |
prikladno za stroj | Da | Da |
Duljina | 57 | 58 |
Širina ključa | 41 | 41 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |