{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 32 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
⌀ na strani pogona | 48,8 mm | |
Duljina | 53 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 652010 32 | |
EAN / GTIN | 4991644410200 | |
Broj proizvođača | 16400M 32MM |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() IMPACT 6-kutni nastavak, 3/4 cola 32 mm
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
23,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
639 dijelovi na zalihi
19,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
31,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 48,8 | 49 | 49 |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
prikladno za stroj | Da | Da | Da |
Duljina | 53 | 56 | 95 |
Širina ključa | 32 | 32 | 32 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |