{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 17 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
⌀ na strani pogona | 30 mm | |
Duljina | 50 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 652010 17 | |
EAN / GTIN | 4991644410057 | |
Broj proizvođača | 16400M 17MM |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() IMPACT 6-kutni nastavak, 3/4 cola 17 mm
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
19,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
639 dijelovi na zalihi
14,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 30 | 44 |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/4 | 3/4 |
prikladno za stroj | Da | Da |
Duljina | 50 | 50 |
Širina ključa | 17 | 17 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |