Spojni zatik za nastavke, 3/4 cola

Artikl br.: 652900
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.573 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

4 mm
Duljina 35 mm
Vrsta proizvoda Sigurnosni zatici

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 652900
EAN / GTIN 4045197236814
Broj proizvođača A61

Opis

Izvedba:

Čvrst oblik specijalno za uporabu na električnim ili pneumatskim udarnim vijčanicima. S poprečnim provrtom i prstenastim utorom za učvršćenje. Unutarnji četverokutnik prema DIN 3121.
Iz sigurnosnih razloga svakako učvrstiti s odgovarajućim spojnim zatikom i gumenim prstenom.

Odgovara:

Nasadni ključevi 17 − 36 mm, produžeci, kardanski zglob i adapter.

Odgovara:

Umetci (otvor ključa): 17 − 36 mm
pod br. 652400 − 2650

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu