{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 19 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
⌀ na strani pogona | 32,5 mm | |
Duljina | 50 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 652010 19 | |
EAN / GTIN | 4991644410071 | |
Broj proizvođača | 16400M 19MM |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
IMPACT 6-kutni nastavak, 3/4 cola, širina ključa: 19mm
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
20,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
15,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 32,5 mm | 44 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | 3/4 col |
prikladno za stroj | Da | Da |
Duljina | 50 mm | 50 mm |
Širina ključa | 19 mm | 19 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |