{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 36 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
⌀ na strani pogona | 53,8 mm | |
Duljina | 55 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 652010 36 | |
EAN / GTIN | 4991644410248 | |
Broj proizvođača | 16400M 36MM |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() IMPACT 6-kutni nastavak, 3/4 cola 36 mm
na zahtjev
Na zalihi
95 dijelovi na zalihi
25,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
129 dijelovi na zalihi
23,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
524 dijelovi na zalihi
40,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 53,8 | 54 | 54 |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
prikladno za stroj | Da | Da | Da |
Duljina | 55 | 56 | 95 |
Širina ključa | 36 | 36 | 36 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |