IMPACT 6-kutni nastavak, 3/4 cola, širina ključa: 27mm

Artikl br.: 652010 27
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 3/4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 27 mm
Izlazni Četverokut 3/4 col
⌀ na strani pogona 42,5 mm
Duljina 50 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
prikladno za stroj Da
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 652010 27
EAN / GTIN 4991644410156
Broj proizvođača 16400M 27MM

Opis

Izvedba:

Čvrst oblik, posebno za uporabu s električnim ili pneumatskim udarnim odvijačima.S poprečnim provrtom i prstenastim utorom za učvršćenje. Unutarnji četverokutnik prema DIN 3121.
Iz sigurnosnih razloga svakako učvrstiti s odgovarajućim spojnim zatikom i gumenim prstenom.

Standard:

DIN 3129

Materijal:

Krom molibden čelik, površina fosfatirana manganom.

Napomena:

Ostale veličine i izvedbe na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


IMPACT 6-kutni nastavak, 3/4 cola, širina ključa: 27mm

IMPACT 6-kutni nastavak, 3/4 cola, širina ključa: 27mm

na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
20,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
825 dijelovi na zalihi
17,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
309 dijelovi na zalihi
26,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
⌀ na strani pogona 42,5 mm 44 mm 44 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ 6-kutni nasadni ključ 6-kutni nasadni ključ
Izlazni Četverokut 3/4 col 3/4 col 3/4 col
prikladno za stroj Da Da Da
Duljina 50 mm 54 mm 95 mm
Širina ključa 27 mm 27 mm 27 mm
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu