6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 8 mm

Artikl br.: 643229 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
9.164 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/2 col
⌀ na strani pogona 22,5 mm
Duljina 60 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 643229 8
EAN / GTIN 4062406062125
Broj proizvođača 643229 8

Opis

Izvedba:

Složena izrada od dva dijela. Optimalno kaljeno tijelo za preuzimanje i provođenje pogonske energije. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog i stabilnog dosjeda na pogonjenom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.

Standard:

DIN 7422

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran. Vrh nastavka od tvrdo kaljenog čelika, svijetlo brušen.

Napomena:

GARANT i HOLEX 6-kutni nastavci za odvijače dostupni i u veličinama u colima (GARANT: br. 643232; HOLEX: br. 643222).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu