{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj dijelova | 32 | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa | 8-34 mm | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača | 4-14 mm | |
Duljina | 510 mm | |
širina | 294 mm | |
Visina | 61 mm | |
Profil progona | 12-kutni-prihvat; 6-kutni odvijač | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Stupanj ispunjenosti ladice u G | 8×20 | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 638012 12 | |
EAN / GTIN | 4062406061388 | |
Broj proizvođača | 638012 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokutni 32-dijelni 12
na zahtjev
Na zalihi
390 dijelovi na zalihi
420,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.620 dijelovi na zalihi
279,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 |
Broj dijelova | 32 | 33 |
širina | 294 | 227 |
Visina | 61 | 62 |
Duljina | 510 | 507 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ |