Asortiman nasadnih ključeva od 1/4; 1/2 cola, četverokutnih 38-dijelni 6

Artikl br.: 630012 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
757 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/2; 1/4
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 4-30
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača: 3-14
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×20

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 38
Izlazni Četverokut 1/2 col; 1/4 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 4-30 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača 3-14 mm
Pakiranje ABS plastična kutija
Duljina 510 mm
širina 294 mm
Visina 61 mm
Profil progona 6-kutni odvijač; 6-kutni nasadni ključ
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×20
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 630012 6
EAN / GTIN 4062406060213
Broj proizvođača 630012 6

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni dijelovi prema DIN 3122/3123;Ulošci za nasadni ključ prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokuti prema DIN 3120.
Sav alat drži se u specijalnom umetku od izdržljive oblikovane PUR pjene u kojem je siguran i uvijek pri ruci u svakom trenutku.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M2 – M20.
Za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M4 − M18.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Opseg isporuke:

Nastavci za nasadne ključeve od 1/4 cola, 6-kutni: Devet kom. br. 631029 vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
Nastavci za nasadne ključeve od 1/2 cola, 6-kutni: 10 kom. br. 642229 vel. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Nastavci za odvijače od 1/4 cola, 6-kutni: Tri kom. br. 631729 vel. 3; 4; 5
Nastavci za odvijače od 1/2 cola, 6-kutni: Pet kom. br. 643229 vel. 6; 8; 10; 12; 14
Poprečna ručica od 1/4 cola: 1 kom br. 633029 vel. 116
Poprečna ručica od 1/2 cola: 1 kom br. 641329 vel. 295
Odvojiva ručka od 1/4 cola: 1 kom. br. 632829 vel. 1/4
Produžeci od 1/4 cola: Dva kom. br. 632429 vel. 50; 150
Produžeci od 1/2 cola: Dva kom. br. 641029 vel. 130; 255
Kardanski zglob od 1/4 cola: 1 kom. br. 633529 vel. 1/4
Kardanski zglob od 1/2 cola: 1kom. br. 641629 vel. 1/2
Račna od 1/4 cola: 1 kom. br. 632025 vel. 1/4
Račna od 1/2 cola: 1kom. br. 640025 vel. 1/2
Pohrana u: ABS plastična kutija

Napomena:

Asortiman dodatno pruža mjesto za četiri kom. spremnika za sitni inventar br. 951251 vel. 2×3/1 (nije u opsegu isporuke).