Izvedba:
Profil Surface Drive djeluje izravno na površine matica i vijaka, a osjetljivi bridovi su zaštićeni. Međudimenzije (kao primjerice colni vijci) i istrošene vijke također je moguće stegnuti, odn. otpustiti profilom Surface Drive. Produžeci Wobbel-Fix omogućuju kutno zakretanje, a moguće ih je uglaviti zahvaljujući upuštanju.
Profil Surface Drive djeluje izravno na površine matica i vijaka, a osjetljivi bridovi su zaštićeni. Međudimenzije (kao primjerice colni vijci) i istrošene vijke također je moguće stegnuti, odn. otpustiti profilom Surface Drive. Produžeci Wobbel-Fix omogućuju kutno zakretanje, a moguće ih je uglaviti zahvaljujući upuštanju.
Sav alat drži se u specijalnom umetku od izdržljive oblikovane PUR pjene u kojem je siguran i uvijek pri ruci u svakom trenutku.
Upotreba:
Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M4 – M20 i za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M4 – M18.
Za Pozidriv i Phillips vijke s navojem M2 - M6, vijke s prorezom s navojem M2,5 - M5,
za unutarnje-Torx®-vijke s navojem M3 - M8 i za višezubne vijke s navojem M4 − M8.
Materijal:
Krom-vanadij-čelik, kromiran.
Opseg isporuke:
6-kutni nastavci za nasadne ključeve od 1/4 cola, Surface Drive: 13 kom. br.
631225 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
6-kutni nastavci za nasadne ključeve od 1/2 cola, Surface Drive: 12 kom. br.
642325 vel. 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Nastavci za odvijače od 1/2 cola, 6-kutni: 4 kom. br.
643229 vel. 6; 8; 10; 14
6-kutni nastavci od 1/4 cola C 6,3: 4 kom. slično br.
675240 vel. 3; 4; 5; 6
Nastavci od 1/4 cola za odvijače Phillips C 6,3: 3 kom. slično br.
675310 vel. 1/25; 2/25; 3/25
Pozidriv nastavci od 1/4 cola C 6,3: 3 kom. slično br.
675320 vel. 1/25; 2/25; 3/25
Ravni nastavci od 1/4 cola C 6,3: 3 kom. slična br.
675250 vel. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
Nastavci od 1/4 cola za Torx® C 6,3: 6 kom. slično br.
675340 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Višezubni nastavci od 1/4 cola C 6,3: 4 kom. slično br.
675565 vel. M4; M5; M6; M8
Poprečna ručica od 1/4 cola: 1 kom br.
633029 vel. 116
Odvojiva ručka od 1/4 cola: 1 kom. br.
632829 vel. 1/4
Produžeci od 1/4 cola „Wobble-Fix”: 2 kom. br.
632519 vel. 50; 100
Produžeci od 1/2 cola „Wobble-Fix”: Jedan br.
641129 vel. 125
Kardanski zglob od 1/4 cola: 1 kom. br.
633529 vel. 1/4
Kardanski zglob od 1/2 cola: 1kom. br.
641629 vel. 1/2
Račna od 1/4 cola: 1 kom. br.
632025 vel. 1/4 s izbacivačem
Račna od 1/2 cola: 1 kom. br.
640025 vel. 1/2 s izbacivačem
Drška spojke od 1/4 cola E 6,3: 1 kom. sličan br.
675020 6,3K za NASTAVKE od 1/4 cola C 6,3
Spojna drška od 1/4 cola: 1 kom. slično br.
650005 vel. 2 šesterokutna spojnica 1/4 cola E 6,3 - vanjski četverokut 1/4 cola
Spojna drška od 1/2 cola: 1 kom. slično br.
650005 vel. 5 šesterokutna spojnica 7/16 cola E 11,2 - vanjski četverokut 1/2 cola
Spojni komad od 1/4 cola za nastavke: 1 kom. slično br.
676800 četverokutni uložak 1/4 cola - prihvat bitova 1/4 cola
Pohrana u: ABS plastična kutija
Napomena:
Asortiman dodatno pruža mjesto za četiri kom. spremnika za sitni inventar br.
951251 vel. 2×3/1 (nije u opsegu isporuke).