{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj dijelova | 10 | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača | 4-19 mm | |
Duljina | 257 mm | |
širina | 147 mm | |
Visina | 45 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Stupanj ispunjenosti ladice u G | 5×10 | |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ |
Broj artikla | 639402 10 | |
EAN / GTIN | 4062406061418 | |
Broj proizvođača | 639402 10 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |