6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 17 mm

Artikl br.: 643229 17
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
2.600 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Izlazni Četverokut 1/2 col
    ⌀ na strani pogona 28 mm
    Duljina 61 mm
    Profil progona 6-kutni odvijač
    Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 643229 17
    EAN / GTIN 4062406062163
    Broj proizvođača 643229 17

    Opis

    Izvedba:

    Složena izrada od dva dijela. Optimalno kaljeno tijelo za preuzimanje i provođenje pogonske energije. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog i stabilnog dosjeda na pogonjenom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.

    Standard:

    DIN 7422

    Materijal:

    Krom-vanadij čelik, kromiran. Vrh nastavka od tvrdo kaljenog čelika, svijetlo brušen.

    Napomena:

    GARANT i HOLEX 6-kutni nastavci za odvijač dostupni su i u colima u našoj e-trgovini (GARANT: br. 643232; HOLEX: br. 643222).

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu