{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj dijelova | 12 | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača | 4-17 mm | |
Pakiranje | ABS plastična kutija | |
Duljina | 357 mm | |
širina | 176 mm | |
Visina | 52 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Stupanj ispunjenosti ladice u G | 6×14 | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 637702 6 | |
EAN / GTIN | 4062406061425 | |
Broj proizvođača | 637702 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Asortiman nastavaka za 6-kutne odvijače, 1/2 cola, četverokutni 12-dijelni, tip: 6
na zahtjev
Na zalihi
359 dijelovi na zalihi
233,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
702 dijelovi na zalihi
198,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col |
Broj dijelova | 12 | 22 |
širina | 176 mm | 227 mm |
Visina | 52 mm | 62 mm |
Duljina | 357 mm | 407 mm |
Pakiranje | ABS plastična kutija | ABS plastična kutija |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ |