{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj dijelova | 22 | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 10-30 mm | |
Pakiranje | ABS plastična kutija | |
Duljina | 407 mm | |
širina | 227 mm | |
Visina | 62 mm | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 638168 6 | |
EAN / GTIN | 4062406230845 | |
Broj proizvođača | 638168 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokutni 22-dijelni, tip: 6
na zahtjev
Na zalihi
655 dijelovi na zalihi
198,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
342 dijelovi na zalihi
233,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col |
Broj dijelova | 22 | 12 |
širina | 227 mm | 176 mm |
Visina | 62 mm | 52 mm |
Duljina | 407 mm | 357 mm |
Pakiranje | ABS plastična kutija | ABS plastična kutija |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ |