{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 27 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na strani pogona | 36,2 mm | |
Duljina | 45 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Materijal | HPQ® čelik vrhunske kvalitete | |
Površina | kromirana preko nikla | |
s AS-Drive profilom | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 642100 27 | |
EAN / GTIN | 4018754005352 | |
Broj proizvođača | 03010027 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-kutni nastavci 1/2 cola 27 mm
na zahtjev
Na zalihi
235 dijelovi na zalihi
14,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.255 dijelovi na zalihi
6,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
880 dijelovi na zalihi
14,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
942 dijelovi na zalihi
19,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
942 dijelovi na zalihi
10,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 36,2 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Duljina | 45 | 44 | 77 | 77 | 44 |
Širina ključa | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Materijal | HPQ® čelik vrhunske kvalitete | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |