{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 26 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na strani pogona | 34,4 mm | |
Duljina | 42 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Materijal | HPQ® čelik vrhunske kvalitete | |
Površina | kromirana preko nikla | |
s AS-Drive profilom | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 642100 26 | |
EAN / GTIN | 4018754005345 | |
Broj proizvođača | 03010026 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
12-kutni nastavci 1/2 cola, širina ključa: 26mm
na zahtjev
Na zalihi
95 dijelovi na zalihi
13,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
480 dijelovi na zalihi
9,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 34,4 mm | 34,5 mm |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 |
Širina ključa | 26 mm | 26 mm |
Materijal | HPQ® čelik vrhunske kvalitete | Krom-vanadij čelik |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |