12-kutni nastavci 1/2 cola 11 mm

Artikl br.: 642100 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
105 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 11 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
Standard DIN 3124
⌀ na strani pogona 15,8 mm
Duljina 38 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ
Materijal HPQ® čelik vrhunske kvalitete
Površina kromirana preko nikla
s AS-Drive profilom Da
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 642100 11
EAN / GTIN 4018754005192
Broj proizvođača 03010011

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog dosjeda na upravljačkom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
Optimalna struktura vlakna zahvaljujući specijalnom postupku kovanja. Otvori ključeva uske tolerancije. Nema klizanja preko kutova vijka, zaštićene su glave vijka i matice. Kaljeno u uljnoj kupki bez zatezanja i deformiranja čime je omogućen precizan dosjed. Zaobljena završna obrada površine. Profil AS-Drive.

Standard:

DIN 3124

Materijal:

HPQ® čelik vrhunske kvalitete, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


12-kutni nastavci 1/2 cola  11 mm

12-kutni nastavci 1/2 cola 11 mm

na zahtjev
Na zalihi
105 dijelovi na zalihi
9,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
892 dijelovi na zalihi
3,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
553 dijelovi na zalihi
9,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.003 dijelovi na zalihi
6,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
⌀ na strani pogona 15,8 16,6 16,6 16,6
Profil progona 12-kutni nasadni ključ 12-kutni nasadni ključ 12-kutni nasadni ključ 12-kutni nasadni ključ
Izlazni Četverokut 1/2 1/2 1/2 1/2
Duljina 38 38 77 38
Širina ključa 11 11 11 11
Materijal HPQ® čelik vrhunske kvalitete Krom-vanadij čelik Krom-vanadij čelik Krom-vanadij čelik
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu