{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 11 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 16,6 mm | |
Duljina | 77 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 642520 11 | |
EAN / GTIN | 4045197542724 | |
Broj proizvođača | 642520 11 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
12-kutni nastavci, dugački, 1/2 cola, širina ključa: 11mm
na zahtjev
Na zalihi
520 dijelovi na zalihi
9,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
800 dijelovi na zalihi
3,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
941 dijelovi na zalihi
6,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Duljina | 77 mm | 38 mm | 38 mm |
Širina ključa | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |