{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 16 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 22,9 mm | |
Duljina | 77 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 642520 16 | |
EAN / GTIN | 4045197542779 | |
Broj proizvođača | 642520 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
12-kutni nastavci, dugački, 1/2 cola, širina ključa: 16mm
na zahtjev
Na zalihi
1.087 dijelovi na zalihi
10,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.549 dijelovi na zalihi
3,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
853 dijelovi na zalihi
6,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
658 dijelovi na zalihi
16,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22,9 mm | 22,9 mm | 22,6 mm | 22,5 mm |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Duljina | 77 mm | 38 mm | 38 mm | 77 mm |
Širina ključa | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |