{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 15 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 21,6 mm | |
Duljina | 77 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 642520 15 | |
EAN / GTIN | 4045197542762 | |
Broj proizvođača | 642520 15 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kutni nastavci, dugački, 1/2 cola 15 mm
na zahtjev
Na zalihi
758 dijelovi na zalihi
10,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.133 dijelovi na zalihi
3,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
460 dijelovi na zalihi
6,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
423 dijelovi na zalihi
16,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 21,6 | 21,6 | 21,4 | 21,3 |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Duljina | 77 | 38 | 38 | 77 |
Širina ključa | 15 | 15 | 15 | 15 |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |