{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 23 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 31,1 mm | |
Duljina | 77 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 642520 23 | |
EAN / GTIN | 4045197542847 | |
Broj proizvođača | 642520 23 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
12-kutni nastavci, dugački, 1/2 cola, širina ključa: 23mm
na zahtjev
Na zalihi
101 dijelovi na zalihi
13,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
465 dijelovi na zalihi
8,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 31,1 mm | 31,1 mm |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col |
Duljina | 77 mm | 41 mm |
Širina ključa | 23 mm | 23 mm |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |