{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 28 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 37,5 mm | |
Duljina | 77 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 642520 28 | |
EAN / GTIN | 4045197542878 | |
Broj proizvođača | 642520 28 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-kutni nastavci, dugački, 1/2 cola 28 mm
na zahtjev
Na zalihi
271 dijelovi na zalihi
14,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
194 dijelovi na zalihi
11,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 37,5 | 37,5 |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 |
Duljina | 77 | 44 |
Širina ključa | 28 | 28 |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |