12-kutni nastavci, dugački, 1/2 cola 27 mm

Artikl br.: 642520 27
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
962 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina ključa 27 mm
    Izlazni Četverokut 1/2 col
    ⌀ na strani pogona 36 mm
    Duljina 77 mm
    Profil progona 12-kutni nasadni ključ
    Materijal Krom-vanadij čelik
    Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 642520 27
    EAN / GTIN 4045197542861
    Broj proizvođača 642520 27

    Opis

    Izvedba:

    Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog dosjeda na upravljačkom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.

    Standard:

    DIN 3124-L

    Materijal:

    Krom-vanadij-čelik, kromiran.

    Napomena:

    GARANT i HOLEX 12-kutni nastavci za nasadni ključ, dugački, dostupni su i u colima u našoj e-trgovini (GARANT: br. 642532; HOLEX: br. 642522).

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu