12-kutni nastavci 1/2 cola 30 mm

Artikl br.: 642100 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
139 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina ključa 30 mm
    Izlazni Četverokut 1/2 col
    Standard DIN 3124
    ⌀ na strani pogona 39,7 mm
    Duljina 45 mm
    Profil progona 12-kutni nasadni ključ
    Materijal HPQ® čelik vrhunske kvalitete
    Površina kromirana preko nikla
    s AS-Drive profilom Da
    Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 642100 30
    EAN / GTIN 4018754005383
    Broj proizvođača 03010030

    Opis

    Izvedba:

    Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog dosjeda na upravljačkom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
    Optimalna struktura vlakna zahvaljujući specijalnom postupku kovanja. Otvori ključeva uske tolerancije. Nema klizanja preko kutova vijka, zaštićene su glave vijka i matice. Kaljeno u uljnoj kupki bez zatezanja i deformiranja čime je omogućen precizan dosjed. Zaobljena završna obrada površine. Profil AS-Drive.

    Standard:

    DIN 3124

    Materijal:

    HPQ® čelik vrhunske kvalitete, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

    Preuzimanja i dokumenti

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    12-kutni nastavci 1/2 cola  30 mm

    12-kutni nastavci 1/2 cola 30 mm

    na zahtjev
    Na zalihi
    139 dijelovi na zalihi
    15,26 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    1.293 dijelovi na zalihi
    15,26 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    ⌀ na strani pogona 39,7 39,8
    Profil progona 12-kutni nasadni ključ 12-kutni nasadni ključ
    Izlazni Četverokut 1/2 1/2
    Duljina 45 77
    Širina ključa 30 30
    Materijal HPQ® čelik vrhunske kvalitete Krom-vanadij čelik
    Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu