{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 18 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na strani pogona | 24,7 mm | |
Duljina | 38 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Materijal | HPQ® čelik vrhunske kvalitete | |
Površina | kromirana preko nikla | |
s AS-Drive profilom | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 642100 18 | |
EAN / GTIN | 4018754005260 | |
Broj proizvođača | 03010018 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kutni nastavci 1/2 cola 18 mm
na zahtjev
Na zalihi
272 dijelovi na zalihi
9,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.305 dijelovi na zalihi
4,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.249 dijelovi na zalihi
10,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
927 dijelovi na zalihi
6,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
665 dijelovi na zalihi
17,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 24,7 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Duljina | 38 | 38 | 77 | 38 | 77 |
Širina ključa | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Materijal | HPQ® čelik vrhunske kvalitete | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |