12-kutni nastavci 1/2 cola 26 mm

Artikl br.: 642129 26
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
494 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 26 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
Standard DIN 3124
⌀ na strani pogona 34,5 mm
Duljina 44 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ
Materijal Krom-vanadij čelik
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 642129 26
EAN / GTIN 4062406061654
Broj proizvođača 642129 26

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog dosjeda na upravljačkom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
Otvori ključeva uske toleranciječuvaju od oštećenja glave vijka i matice. Tanka stijenka omogućuje rad i na najužim mjestima. 12-kutnik (dvostruki šesterokutnik) s profilom HT-drive koji čuva vijke i matice.

Standard:

DIN 3124

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Napomena:

GARANT i HOLEX 12-kutni nastavci za nasadne ključeve dostupni i u veličinama u colima (GARANT: br. 642132; HOLEX: br. 642122).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu