{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 19 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na strani pogona | 26,5 mm | |
Duljina | 38 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 642129 19 | |
EAN / GTIN | 4062406061593 | |
Broj proizvođača | 642129 19 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
12-kutni nastavci 1/2 cola, širina ključa: 19mm
na zahtjev
Na zalihi
1.029 dijelovi na zalihi
6,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.908 dijelovi na zalihi
4,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.762 dijelovi na zalihi
10,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.251 dijelovi na zalihi
15,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,6 mm | 26,5 mm |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Duljina | 38 mm | 39 mm | 77 mm | 77 mm |
Širina ključa | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |