12-kutni nastavci 1/2 cola, širina ključa: 10mm

Artikl br.: 642129 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
4.107 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 10 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
Standard DIN 3124
⌀ na strani pogona 15,4 mm
Duljina 38 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ
Materijal Krom-vanadij čelik
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 642129 10
EAN / GTIN 4062406061500
Broj proizvođača 642129 10

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog dosjeda na upravljačkom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
Otvori ključeva uske toleranciječuvaju od oštećenja glave vijka i matice. Tanka stijenka omogućuje rad i na najužim mjestima. 12-kutnik (dvostruki šesterokutnik) s profilom HT-drive koji čuva vijke i matice.

Standard:

DIN 3124

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Napomena:

GARANT i HOLEX 12-kutni nastavci za nasadne ključeve dostupni i u veličinama u colima (GARANT: br. 642132; HOLEX: br. 642122).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu