{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 8 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 19 mm | |
Duljina | 46 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637629 8 | |
EAN / GTIN | 4062406061289 | |
Broj proizvođača | 637629 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
2.159 dijelovi na zalihi
8,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.047 dijelovi na zalihi
6,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
254 dijelovi na zalihi
13,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
273 dijelovi na zalihi
22,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 19 | 19 | 17,5 | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Izlazni Četverokut | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Duljina | 46 | 46 | 100 | 75 |
Površina | izolacija plastikom | |||
Imbus | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Nastavak za nasadni ključ |