Asortiman nasadnih ključeva 3/8 cola, četverokutni 37-dijelni 12

Artikl br.: 634799 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
325 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 3/8
  • Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa: 8-19
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača: 4-10
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×20

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Izlazni Četverokut 3/8 col
    Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa 8-19 mm
    Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača 4-10 mm
    Pakiranje ABS plastična kutija
    Duljina 510 mm
    širina 294 mm
    Visina 61 mm
    Profil progona 12-kutni nasadni ključ; 6-kutni odvijač; Odvijači za TORX® vijke; Nasadni ključevi za TORX® vijke
    Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×20
    Vrsta proizvoda Nasadni ključ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 634799 12
    EAN / GTIN 4062406060787
    Broj proizvođača 634799 12

    Opis

    Izvedba:

    Pogonski / spojni dijelovi prema DIN 3122/3123;Ulošci za nasadni ključ prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokuti prema DIN 3120.
    Sav alat drži se u specijalnom umetku od izdržljive oblikovane PUR pjene u kojem je siguran i uvijek pri ruci u svakom trenutku.

    Upotreba:

    Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M5 − M12, za vanjski TORX® s navojem M4 − M12, za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M5 − M12, za unutarnji Torx® s navojem M3 − M8.

    Materijal:

    Krom-vanadij-čelik, kromiran.

    Opseg isporuke:

    Umeci za nasadni ključ 12-kutni: 11 kom. br. 637029 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19
    Umeci za nasadne ključeve za Torx®: 7 kom. vel. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14
    Umeci za nasadni ključ 6-kutni: 6 kom. br. 637629 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10
    Umeci za odvijače za Torx®: 8 kom. vel. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
    Poprečna ručica: 1 kom. br. 635729
    Produžeci: 2 kom. br. 635429 vel. 75, 240
    Kardanski zglob: 1 kom. br. 636229
    Račna: 1 kom. br. 635025
    Pohrana u: ABS plastična kutija

    Napomena:

    Asortiman dodatno pruža mjesto za 4 komada spremnika za sitni inventar br. 951251 vel. 2×3/1 ili 2 kom. br. 951251 vel. 2×6/1 (nije u opsegu isporuke).