{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 4 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 19 mm | |
Duljina | 46 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637629 4 | |
EAN / GTIN | 4062406061241 | |
Broj proizvođača | 637629 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola 4 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.845 dijelovi na zalihi
8,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
777 dijelovi na zalihi
5,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
244 dijelovi na zalihi
13,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
395 dijelovi na zalihi
7,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 19 | 19 | 17,5 | 18 |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Izlazni Četverokut | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Duljina | 46 | 46 | 107 | 100 |
Imbus | 4 | 4 | 4 | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |||
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Nastavak za nasadni ključ |