{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 3 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 19 mm | |
Duljina | 46 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637629 3 | |
EAN / GTIN | 4062406061234 | |
Broj proizvođača | 637629 3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola, Širina ključa: 3mm
na zahtjev
Na zalihi
1.447 dijelovi na zalihi
8,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
293 dijelovi na zalihi
5,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 19 mm | 19 mm |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Duljina | 46 mm | 46 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |