Asortiman nasadnih ključeva 3/8 cola, četverokutni 25-dijelni 6

Artikl br.: 634312 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
225 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 3/8
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 8-19
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača: 3-10
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 6×14

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Izlazni Četverokut 3/8 col
    Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 8-19 mm
    Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača 3-10 mm
    Pakiranje ABS plastična kutija
    Duljina 357 mm
    širina 176 mm
    Visina 45 mm
    Profil progona 6-kutni odvijač; 6-kutni nasadni ključ
    Stupanj ispunjenosti ladice u G 6×14
    Vrsta proizvoda Nasadni ključ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 634312 6
    EAN / GTIN 4062406060763
    Broj proizvođača 634312 6

    Opis

    Izvedba:

    Pogonski / spojni dijelovi prema DIN 3122/3123;Ulošci za nasadni ključ prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokuti prema DIN 3120.
    Sav alat drži se u specijalnom umetku od izdržljive oblikovane PUR pjene u kojem je siguran i uvijek pri ruci u svakom trenutku.
    Sa 6-kutnim nastavcima za nasadne ključeve br. 637229.

    Upotreba:

    Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M5 − M12, za svjećice i za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M4 − M12.

    Materijal:

    Krom-vanadij-čelik, kromiran.

    Opseg isporuke:

    Nasadni ključevi 12-kutni, odnosno 6-kutni: 11 kom. vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
    Nasadni ključevi za svjećice: 2 kom. br. 637329 vel. 16; 20,8
    Umeci za nasadni ključ 6-kutni: 7 kom. br. 637629 vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
    Poprečna ručka: 2 kom. br. 635729
    Produžeci: 2 kom. br. 635429 vel. 75; 240
    Kardanski zglob: 1 kom. br. 636229
    Račna: 1 kom. br. 635025
    Pohrana u: ABS plastična kutija