6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola, Širina ključa: 6mm

Artikl br.: 637629 6
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
2.616 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 3/8

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 6 mm
Izlazni Četverokut 3/8 col
⌀ na strani pogona 19 mm
Duljina 46 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 637629 6
EAN / GTIN 4062406061265
Broj proizvođača 637629 6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
Tijelo od visokolegiranog specijalnog čelika, sjajno brušeno.

Standard:

DIN 7422

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Napomena:

GARANT i HOLEX 6-kutni nastavci za odvijače dostupni i u veličinama u colima (GARANT: br. 637632; HOLEX: br. 637622).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu