{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Područje otvora ključeva Surfacedrive | 8-22 mm | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača | 4-10 mm | |
Profil 6-kutnog nasadnog ključa | Surfacedrive | |
Četverokut s Wobble-Fix | s kutom zakretanja | |
Pakiranje | ABS plastična kutija | |
Duljina | 357 mm | |
širina | 176 mm | |
Visina | 45 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive; 6-kutni odvijač; Odvijači za TORX® vijke; 12-kutni nasadni ključ | |
Stupanj ispunjenosti ladice u G | 6×14 | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 634025 SD | |
EAN / GTIN | 4062406060756 | |
Broj proizvođača | 634025 SD |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Asortiman nasadnih ključeva 3/8 cola, četverokutni 30-dijelni, tip: SD
na zahtjev
Na zalihi
575 dijelovi na zalihi
274,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
349 dijelovi na zalihi
313,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
869 dijelovi na zalihi
159,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
širina | 176 mm | 176 mm | 174 mm |
Visina | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Duljina | 357 mm | 357 mm | 357 mm |
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača | 4-10 mm | 3-10 mm | 3-10 mm |
Pakiranje | ABS plastična kutija | ABS plastična kutija | ABS plastična kutija |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |