{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 15 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 20,9 mm | |
Duljina | 27 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637029 15 | |
EAN / GTIN | 4062406061005 | |
Broj proizvođača | 637029 15 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
12-kutni nastavci 3/8 cola, širina ključa: 15mm
na zahtjev
Na zalihi
689 dijelovi na zalihi
6,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.619 dijelovi na zalihi
US $ 5.00
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 20,9 mm | 20.9 mm |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | Bi-hex socket |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | 3/8 inch |
Duljina | 27 mm | 64 mm |
Širina ključa | 15 mm | 15 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Socket insert |