{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 22 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 29,6 mm | |
Duljina | 31 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637029 22 | |
EAN / GTIN | 4062406061067 | |
Broj proizvođača | 637029 22 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-kutni nastavci 3/8 cola 22 mm
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi
7,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
438 dijelovi na zalihi
12,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 29,6 | 29,6 |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/8 | 3/8 |
Duljina | 31 | 64 |
Širina ključa | 22 | 22 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |