{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 12 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 17 mm | |
Duljina | 25,5 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637029 12 | |
EAN / GTIN | 4062406060978 | |
Broj proizvođača | 637029 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
12-kutni nastavci 3/8 cola, širina ključa: 12mm
na zahtjev
Na zalihi
812 dijelovi na zalihi
5,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
698 dijelovi na zalihi
9,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 17 mm | 17 mm |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | 3/8 col |
Duljina | 25,5 mm | 64 mm |
Širina ključa | 12 mm | 12 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |