12-kutni nastavci 3/8 cola 9 mm

Artikl br.: 637029 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.029 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 9 mm
Izlazni Četverokut 3/8 col
⌀ na strani pogona 13,4 mm
Duljina 25,5 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 637029 9
EAN / GTIN 4062406060947
Broj proizvođača 637029 9

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
Otvori ključeva uske tolerancije HT-Drive profila koji štiti rubove glava vijaka.

Standard:

DIN 3124

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu