{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 16 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 22 mm | |
Duljina | 27 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637029 16 | |
EAN / GTIN | 4062406061012 | |
Broj proizvođača | 637029 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-kutni nastavci 3/8 cola 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
958 dijelovi na zalihi
6,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
308 dijelovi na zalihi
9,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22 | 22 |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/8 | 3/8 |
Duljina | 27 | 64 |
Širina ključa | 16 | 16 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |