{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 15 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 20,9 mm | |
Duljina | 64 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637320 15 | |
EAN / GTIN | 4045197556660 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-kutni nastavci 3/8 cola dugački 15 mm
na zahtjev
Na zalihi
618 dijelovi na zalihi
9,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
742 dijelovi na zalihi
5,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 20,9 | 20,9 |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/8 | 3/8 |
Duljina | 64 | 27 |
Širina ključa | 15 | 15 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |