{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 17 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 23,4 mm | |
Duljina | 64 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637320 17 | |
EAN / GTIN | 4045197556684 | |
Broj proizvođača | 637320 17 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-kutni nastavci 3/8 cola dugački 17 mm
na zahtjev
Na zalihi
921 dijelovi na zalihi
9,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.116 dijelovi na zalihi
6,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 23,4 | 23,4 |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/8 | 3/8 |
Duljina | 64 | 27 |
Širina ključa | 17 | 17 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |