{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 4 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 6,7 mm | |
Duljina | 23 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Materijal | HPQ® čelik vrhunske kvalitete | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631000 4 | |
EAN / GTIN | 4018754000005 | |
Broj proizvođača | 01010004 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
6-kutni nastavci 1/4 cola, širina ključa: 4mm
na zahtjev
Na zalihi
187 dijelovi na zalihi
5,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.083 dijelovi na zalihi
2,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
872 dijelovi na zalihi
3,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.202 dijelovi na zalihi
3,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 6,7 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Duljina | 23 mm | 25 mm | 24,8 mm | 25 mm |
Širina ključa | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Materijal | HPQ® čelik vrhunske kvalitete | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |