{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 3,5-13 mm | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača | 3-6 mm | |
Pakiranje | ABS plastična kutija | |
Duljina | 227 mm | |
širina | 131 mm | |
Visina | 57 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ; 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 630266 6 | |
EAN / GTIN | 4018754261499 | |
Broj proizvođača | 96011113 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokutni 22-dijelni, tip: 6
na zahtjev
Na zalihi
127 dijelovi na zalihi
277,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.164 dijelovi na zalihi
208,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.638 dijelovi na zalihi
93,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
910 dijelovi na zalihi
134,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
širina | 131 mm | 147 mm | 149 mm | 174 mm |
Visina | 57 mm | 45 mm | 47 mm | 47 mm |
Duljina | 227 mm | 257 mm | 257 mm | 357 mm |
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača | 3-6 mm | 3-6 mm | 3-6 mm | 2,5-8 mm |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 3,5-13 mm | 3,5-13 mm | 4-13 mm | 4-13 mm |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |